{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Xpent | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 16 mm | |
Duljina D (L) | 56 mm | |
odgovaraju kodu boja | Xpent0 | |
l1 | 18 mm | |
b1 | 16,5 mm | |
h1 | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna vilica |
Broj artikla | 361165 CS0 | |
EAN / GTIN | 4045197849342 | |
Broj proizvođača | 361165 CS0 |