Stezna vilica, tip: CS1

Artikl br.: 361165 CS1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
482 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent; Xpent; Xtric 125
Širina B 50 mm
Visina H 20 mm
Duljina D (L) 56 mm
odgovaraju kodu boja Xpent1-2; Xtric 125
Vrsta proizvoda Stezna vilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361165 CS1
EAN / GTIN 4045197924292
Broj proizvođača 361165 CS1

Opis

Odgovara:

Osnovne vodilice br. 361115.
Xtric 125

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu