{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Xpent | |
Duljina D (L) | 100 mm | |
Širina B | 100 mm | |
Visina H | 108 mm | |
H1 | 85 mm | |
Težina | 4,5 kg | |
odgovaraju kodu boja | Xpent0 | |
Vrsta proizvoda | Stega za stezanje na stolu |
Broj artikla | 361105 0 | |
EAN / GTIN | 4045197848932 | |
Broj proizvođača | 361105 0 |