Stezni modul, fiksni 1

Artikl br.: 361105 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Duljina D (L) 126 mm
Širina B 125 mm
Visina H 144,5 mm
H1 117,5 mm
Težina 9 kg
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Stega za stezanje na stolu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361105 1
EAN / GTIN 4045197809223
Broj proizvođača 361105 1

Opis

Izvedba:

Sve funkcionalne površine su kaljene i brušene.
5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

Odgovara:

Osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119 i nasadne čeljusti br. 361123 − 361138.

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač s T-ručkom br. 627424 vel. 5 i momentni ključ br. 656050 vel.120.

Napomena:

Za povlačne vijke potreban Vam je 6-kutni umetak za odvijač (tip 0 = SW8, tip 1, 1S+2 = SW10).
Za osiguranje vretena potreban je umetak za odvijač SW5.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu