{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Xpent | |
Duljina D (L) | 126 mm | |
Širina B | 125 mm | |
Visina H | 104,5 mm | |
H1 | 77,5 mm | |
Težina | 8 kg | |
odgovaraju kodu boja | Xpent1-2 | |
Vrsta proizvoda | Stega za stezanje na stolu |
Broj artikla | 361110 1S | |
EAN / GTIN | 4045197911636 | |
Broj proizvođača | 361110 1S |