ZeroClamp povlačni vijak 18M16

Artikl br.: 360025 18M16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
623 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ZeroClamp
    ⌀ za centriranje D 18 mm
    Tolerancija vanjskog ⌀ k6
    Navoj M1 vanjski M16
    Navoj M2 vanjski M12
    prikladno za ⌀ steznog lonca 120 mm
    Vrsta proizvoda Povlačni vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 360025 18M16
    EAN / GTIN 4045197518781
    Broj proizvođača 360025 18M16

    Opis

    Izvedba:

    S unutarnjim navojem uključivo odgovarajući vijak.
    Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu