NC visokotlačna stega Duo, tip: 125

Artikl br.: 360600 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Duo
Tip 125
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Maksimalna sila stezanja do 40 kN
Težina 49 kg
Ukupna duljina 640 mm
Duljina osnovnog tijela a 530 mm
Područje stezanja b 0 mm - 89 mm
Visina osnovnog tijela c −0,02 100 mm
Stezni raspon d 82 mm - 171 mm
Visina čeljusti h1 40 mm
Visina čeljusti h2 20 mm
Utori za poravnavanje 20H7 mm
Utor za poravnanje-tolerancija H7
Kod boje za odgovarajući pribor Duo
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360600 125
EAN / GTIN 4250364400626

Opis

Izvedba:

Posebno kruto osnovno tijelo od nodularnog lijeva, gornja i donja strana brušene. Točnost uparivanja 0,02 mm.

Funkcija:

Prvi obradak umetnuti na stezno mjesto I i okretati ručicu dok pomična čeljust ne nalegne na obradak, drugi obradak umetnuti u stezno mjesto II i dalje okretati ručicu do kraja.

Upotreba:

  • Moguće horizontalno korištenje.
  • Stezanje 2 jednaka dijela, razlike u dimenzijama (± 3 mm).

Opseg isporuke:

Uključuje 4 stupnjevane čeljusti, 1 ručnu polugu, 4 kontinuirano namjestive stege i kratke upute.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak br. 360025.

Napomena:

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu