ZeroClamp povlačni vijak 18M12

Artikl br.: 360025 18M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
389 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
⌀ za centriranje D 18 mm
Tolerancija vanjskog ⌀ k6
Navoj M1 vanjski M12
Navoj M2 vanjski M12
prikladno za ⌀ steznog lonca 120 mm
Vrsta proizvoda Povlačni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360025 18M12
EAN / GTIN 4045197373618

Opis

Izvedba:

S unutarnjim navojem uključivo odgovarajući vijak.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu