{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6322A | |
Mjera utora b1 stroja | 14 mm | |
Mjera utora B2 naprave | 20 mm | |
za vijke DIN 84, DIN 912 | M6×16 | |
Duljina | 25 mm | |
Visina H | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 375365 14 | |
EAN / GTIN | 4020772071578 | |
Broj proizvođača | 71571 |