Osnovna vodilica 850

Artikl br.: 361115 850
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Duljina D (L) 854 mm
Širina B 125 mm
Visina H 48 mm
Težina 32 kg
Broj ZC rupa na upit
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Usmjerivač 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361115 850
EAN / GTIN 4045197809292
Broj proizvođača 361115 850

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno. Laserom izrađena skala za prethodno pozicioniranje steznih modula. Bočni utor za stezne vilice i poprečne utore za podešavanje položaja na stolu stroja.
5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

Odgovara:

Stezni moduli br. 361105361110.

Dodatni pribor:

Stege br. 361165 CS, adapterska ploča za GARANT ZeroClamp br. 361170, stezni vijak br. 360025 vel. 18M16 i vel. 18M16/138.

Napomena:

Odgovarajuće T matice možete pronaći pod br. 375365.
Na upit su dostupni GARANT ZeroClamp provrti od veličine 650 nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu