{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Xpent | |
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Duljina D (L) | 442 mm | |
Širina B | 100 mm | |
Visina H | 40 mm | |
Težina | 10,5 kg | |
Broj ZC rupa | 5 | |
odgovaraju kodu boja | Xpent0 | |
Vrsta proizvoda | Usmjerivač |
Broj artikla | 361115 440 | |
EAN / GTIN | 4045197848963 | |
Broj proizvođača | 361115 440 |