{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 155 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 159 mm | |
Interpolacija ap | 3,7 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,9 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 833,9 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226490 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313093 | |
Broj proizvođača | 3106399 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL kutna glodača glava 80/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
767,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
826,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
568,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 |
Primjena glodala | Ukopavanje ;Uranjanje ;Uranjanje | Glodanje uglova | Uranjanje ;Cirkularno glodalo ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 50 | 50 | 50 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 80 | 80 | 80 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 | 90 |