{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 95 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 99 mm | |
Interpolacija ap | 3,9 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,6 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 468,99 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 FTD D050-5-22-15 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226490 50/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313284 | |
Broj proizvođača | 3106799 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL kutna glodača glava 50/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
536,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | SOMT 09T304 |
⌀ reza DC | 50 | 50 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |