{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 245 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 249 mm | |
Interpolacija ap | 3,3 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,5 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 1.501,11 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 FTD D125-7-40-15 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226490 125/7 | |
EAN / GTIN | 7291075313123 | |
Broj proizvođača | 3106402 |