{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 49 mm | |
Interpolacija ap | 3,4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,9 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 159,9 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TP..1003.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 ETP D25-3-C25-10 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226480 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075313901 | |
Broj proizvođača | 3106414 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HELI3MILL kutna glodača glava 25/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
372,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
374,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 25 | 30 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TP..1003.. | LO.U0904.. |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 25 | 25 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |