Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 5-dijelna, Tip: 1

Artikl br.: 229695 1
Cijena po 1 Piece (2,01 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX10
Navoji M3,5
duljina D (L) 6,5 mm
Stezni moment 3,2 Nm
oznaka proizvođača SR 14-562/S
Vrsta proizvoda Vijak za izmjenjivu pločicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 229695 1
EAN / GTIN 7291075417524
Broj proizvođača 7002353

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu