{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 9 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 245 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 249 mm | |
Interpolacija ap | 3,3 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,5 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 1.501,11 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 FTD D125-9-40-15 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226490 125/9 | |
EAN / GTIN | 7291075313130 | |
Broj proizvođača | 3106403 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL kutna glodača glava 125/9 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.208,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
843,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
700,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 9 | 9 | 9 |
Primjena glodala | Ukopavanje ;Uranjanje ;Uranjanje | Kutno glodanje ;Cirkularna glodala ;Ramping | Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 63 | 63 | 63 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
⌀ reza DC | 125 | 125 | 125 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |