{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 195 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 199 mm | |
Interpolacija ap | 3,6 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,7 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 1.072,2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 FTD D100-8-32-15 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226490 100/8 | |
EAN / GTIN | 7291075313116 | |
Broj proizvođača | 3106401 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL kutna glodača glava 100/8 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.008,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
526,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Ukopavanje ;Uranjanje ;Uranjanje | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 50 | 50 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | SOMT 09T304 |
Izvedba drške | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 100 | 100 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |