{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 75 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 79 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 375,13 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 FTD D040-4-16-15 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226490 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313277 | |
Broj proizvođača | 3106798 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL kutna glodača glava 40/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
473,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
240,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 |
Primjena glodala | Ukopavanje ;Uranjanje ;Uranjanje | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | SOMT 09T304 |
Izvedba drške | s provrtom | s rupom |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |