{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 195 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 199 mm | |
Interpolacija ap | 3,6 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,7 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 1.072,2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | |
Oznaka proizvođača | HM390 FTD D100-6-32-15 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 226490 100/6 | |
EAN / GTIN | 7291075313109 | |
Broj proizvođača | 3106400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, ⌀ DC / broj oštrica Z: 100/6mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
916,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
1.098,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Uranjanje | Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TD..1505.. | BG.. 15L5.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |