{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Namjestive oštrice | 1 | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BG.. 15L5.. | |
Stezni vijak | 219893 | |
Vijak za podešavanje | 219892 | |
Stezni vijak za klin | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 214515 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197610690 | |
Broj proizvođača | 214515 80/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Aluking tangencijalna glodača glava 90° HPC, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/5mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
826,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
531,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
568,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 7 | 5 |
Primjena glodala | Glodanje uglova | Glodanje uglova | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |