{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 50 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4,6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 59,4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SYHU0704.. | |
Oznaka proizvođača | IQ845 FSY D050-05-22-R07 | |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave |
Broj artikla | 222500 50/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311365 | |
Broj proizvođača | 3106523 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalice DOVEIQMILL 50/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
557,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
418,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
541,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | ne | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SYHU0704.. | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |