{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 50 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4,6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 89,4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SYHU0704.. | |
Oznaka proizvođača | IQ845 FSY D080-06-27-R07 | |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave |
Broj artikla | 222500 80/6 | |
EAN / GTIN | 7291075311396 | |
Broj proizvođača | 3106526 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glodalice DOVEIQMILL, s provrtom, ⌀ DC / broj oštrica Z: 80/6mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
685,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
509,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
507,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
505,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
477,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SYHU0704.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | OF.. 050405 | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |