{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 070400ADN | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC830 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak fz po zubu | 0,16 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Geometrija | ADN | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Oznaka proizvođača | IQ845 SYHU 070400ADN IC830 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222517 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075311839 | |
Broj proizvođača | 5668009 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
SYHU 070400ADN INOX
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
33,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
576 dijelovi na zalihi
29,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 8 | 8 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 070400ADN | SNMU 14T7 ANER |
Debljina pločica | 4,76 | 7 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Vrsta | IC830 | HB7630 |
Posmak fz po zubu | 0,16 | 0,2 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |