{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 0704DN-MM | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC808 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Geometrija | ADN-MM | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Oznaka proizvođača | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222522 UNI | |
EAN / GTIN | 7291075311761 | |
Broj proizvođača | 5607522 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
SYHU 0704DN-MM, IC808, Tip: UNI
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
33,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.002 dijelovi na zalihi
29,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 8 | 8 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 0704DN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Debljina pločica | 4,76 mm | 7 mm |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Vrsta | IC808 | HB7520 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |