{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 070400ADTN | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC810 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Geometrija | ADTN | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Oznaka proizvođača | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222521 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075311846 | |
Broj proizvođača | 5668010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
SYHU 070400ADTN, IC810, Tip: GGG
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
33,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.481 dijelovi na zalihi
19,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
508 dijelovi na zalihi
16,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 070400ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Debljina pločica | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Vrsta | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |