{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 50 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4,6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 109,4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SYHU0704.. | |
Oznaka proizvođača | IQ845 FSY D100-07-32-R07 | |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave |
Broj artikla | 222500 100/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311419 | |
Broj proizvođača | 3106528 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodalice DOVEIQMILL, s provrtom, ⌀ DC / broj oštrica Z: 100/7mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
970,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
789,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
652,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 | 7 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | OF.. 050405 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave | Ravno glodalo | Ravno glodalo |