{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 50 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4,6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 109,4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SYHU0704.. | |
Oznaka proizvođača | IQ845 FSY D100-10-32-R07 | |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave |
Broj artikla | 222500 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075311426 | |
Broj proizvođača | 3106529 |