{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 0704ADN-MM | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC830 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak fz po zubu | 0,18 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Geometrija | ADN-MM | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Oznaka proizvođača | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222513 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075311808 | |
Broj proizvođača | 5607526 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-MM, IC830, Tip: ST1400
na zahtjev
Na zalihi
410 dijelovi na zalihi
33,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.730 dijelovi na zalihi
29,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 8 | 8 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Debljina pločica | 4,76 mm | 7 mm |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Vrsta | IC830 | HB7510 |
Posmak fz po zubu | 0,18 mm | 0,25 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |