SNMU 14T7 ANER ST1400

Artikl br.: 213452 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    29,00 € / Piece
  • od 10 Piece
    24,17 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.774 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMU 14T7 ANER
Tip ST1400
Vrsta HB7510
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Posmak fz po zubu 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 8
Debljina pločica 7 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213452 ST1400
EAN / GTIN 4045197605986
Broj proizvođača 213452 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
220
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjeniva rezna pločica s 2×4 oštrice.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks..

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu