{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 12 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 50 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4,6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 134,4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SYHU0704.. | |
Oznaka proizvođača | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave |
Broj artikla | 222500 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311440 | |
Broj proizvođača | 3106531 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalice DOVEIQMILL 125/12 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1.219,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
1.226,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
864,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 12 | 12 | 12 |
⌀ prihvatne rupe | 40 | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SYHU0704.. | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s rupom |
Kut rezne oštrice κ | 50 | 45 | 45 |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave | Ravno glodalo | Ravno glodalo |