Glodača glava za velike posmake 7792VX 66/4 mm

Artikl br.: 221908 66/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 66 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s provrtom
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 45 mm
maksimalna dubina reza ap maks 2,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 45 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 111 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 130 mm
Kut uranjanja αmaks 0,39 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 44,3 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice 12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 1205
Vijak za izmjenjivu pločicu 229919 (T15; 3,1Nm)
Kut rezne oštrice κ 12 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221908 66/4
EAN / GTIN 4059782504479
Broj proizvođača 5660064

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu