Glodača glava za velike posmake 7792VX 100/6 mm

Artikl br.: 221908 100/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 100 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s provrtom
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 79 mm
maksimalna dubina reza ap maks 2,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 32 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 179 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 198 mm
Kut uranjanja αmaks 0,22 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 78,3 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice 12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 1205
Vijak za izmjenjivu pločicu 229919 (T15; 3,1Nm)
Kut rezne oštrice κ 12 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221908 100/6
EAN / GTIN 4059782503250
Broj proizvođača 5667834

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu