{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 188 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 21 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,73 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 4,2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 06 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221900 16/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058453 | |
Broj proizvođača | 5673240 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake 7792VX 16/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
401,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularna glodala ;Cirkularno glodalo ;Ukopavanje |
⌀ reza DC | 16 | 16 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
⌀ drške Ds h6 | 16 | 16 |
⌀ D3 | 5 | 10 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 4,2 | 8,4 |