{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 4,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534866 | |
Broj proizvođača | 114405 4,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E N 4,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
305 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 75 | 55 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Tip | N | FS |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,9 | 15,9 |