{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 2,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114031 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743765 | |
Broj proizvođača | 114031 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N 2,5
na zahtjev
Na zalihi
9.096 dijelovi na zalihi
1,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.571 dijelovi na zalihi
0,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.943 dijelovi na zalihi
1,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13.820 dijelovi na zalihi
2,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
762 dijelovi na zalihi
3,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |