{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 19 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 25,2 mm | |
Longueur | 32 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637200 19 | |
EAN / GTIN | 4018754003006 | |
Réf. fabricant | 02110019 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE, Ouverture: 19mm
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
7,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 003 article(s) en stock
4,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 201 article(s) en stock
5,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
970 article(s) en stock
4,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 342 article(s) en stock
4,80 €
3,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock
10,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 25,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 12 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 32 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Ouverture | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |