{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 19,4 mm | |
Longueur | 30 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754002955 | |
Réf. fabricant | 02110014 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE, Ouverture: 14mm
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
7,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
905 article(s) en stock
4,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
985 article(s) en stock
3,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
866 article(s) en stock
4,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
652 article(s) en stock
4,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock
9,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 19,4 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 25 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 12 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 30 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Ouverture | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |