{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 9 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 13 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754002900 | |
Réf. fabricant | 02110009 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE 9 mm
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
8,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 052 article(s) en stock
3,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
928 article(s) en stock
5,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 13 | 13,4 | 13,4 |
Carré d'entraînement | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Surface | chromé sur nickel | chromé | chromé |
Ouverture | 9 | 9 | 9 |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |