{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 18 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 24,2 mm | |
Longueur | 32 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637200 18 | |
EAN / GTIN | 4018754002993 | |
Réf. fabricant | 02110018 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE 18 mm
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
9,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 137 article(s) en stock
5,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
609 article(s) en stock
BGN 13.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock
BGN 28.12
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ drive output end | 24,2 | 24.5 | 24.5 | 30 |
Square drive | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Length | 32 | 27 | 27 | 45 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromé sur nickel | chrome-plated | chrome-plated | plastic insulated |
Width across flats | 18 | 18 | 18 | 18 |
Type of product | Douille | Socket insert | Socket insert | Socket insert |