{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 22 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 28,7 mm | |
Longueur | 35 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637200 22 | |
EAN / GTIN | 4018754003037 | |
Réf. fabricant | 02110022 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE, Ouverture: 22mm
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
9,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
922 article(s) en stock
6,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
249 article(s) en stock
6,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
5,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
806 article(s) en stock
5,95 €
3,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 28,7 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 35 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Ouverture | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |