{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 11 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 15,6 mm | |
Longueur | 27 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754002924 | |
Réf. fabricant | 02110011 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE, Ouverture: 11mm
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
7,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
535 article(s) en stock
2,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
575 article(s) en stock
4,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
232 article(s) en stock
9,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 15,6 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 21 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromé sur nickel | chromé | chromé | isolation en plastique |
Ouverture | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |