• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret de douilles, 1/4; carré 3/8 pouce 48 pièces

Réf.: 630006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4; 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-22
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 48
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-22 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-8 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 413 mm
Largeur 230 mm
Hauteur 57 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Clé 6 pans
Avec QuickRelease non
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630006
EAN / GTIN 4018754260539
Réf. fabricant 91222606

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M14.
Pour bougies d’allumage 16 mm.
Pour vis à fente avec filetage M1,6 − M5.
Pour vis Phillips avec filetage M2 − M6.
Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M10.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 8 pièces 631000 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9
Douilles 6 pans 3/8 pouce: 12 pièces 637200 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Douille pour bougie d'allumage 3/8 pouce: 1 pièce 637310 réf. 16
Embouts pour vis Phillips C 6,3: 3 pièces 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts pour Pozidriv C 6,3: 1 pièce 675320 réf. 2/25
Embouts pour vis à fente C 6,3: 6 pièces 675250 réf. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Embouts pour 6 pans creux C 6,3: 5 pièces 675240 réf. 3; 4; 5; 6; 8
Pièce intermédiaire pour embouts: 2 pc. similaires à 676800 réf. 4/4; 8/4
Adaptateur 3/8 pouce: 1 pièce 649505 réf. 3
Poignée transversale 3/8 pouce: 1 pièce 635700 réf. 165
Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632800 réf. 150
Rallonge 1/4 pouce: 1 pièce 632400 réf. 150
Rallonges 3/8 pouce: 2 pièces 635400 réf. 75; 240
Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633500 réf. 1/4
Cardan 3/8 pouce: 1 pièce 636200 réf. 3/8
Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632000 réf. 1/4
Cliquet 3/8 pouce: 1 pièce 635000 réf. 3/8
Présentation dans: Coffret en plastique ABS