{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 12 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 16,9 mm | |
Longueur | 28 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637200 12 | |
EAN / GTIN | 4018754002931 | |
Réf. fabricant | 02110012 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE, Ouverture: 12mm
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
7,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 235 article(s) en stock
3,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 451 article(s) en stock
2,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
284 article(s) en stock
4,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
799 article(s) en stock
4,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
233 article(s) en stock
9,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 16,9 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 23 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 12 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 28 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm | 25,5 mm | 45 mm |
Ouverture | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |