{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 12 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 17 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637229 12 | |
EAN / GTIN | 4062406061111 | |
Réf. fabricant | 637229 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 6 pans 3/8 pouce, Ouverture: 12mm
Sur demande
Disponibilité
303 article(s) en stock
4,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 575 article(s) en stock
2,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock
9,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 17 mm | 17 mm | 23 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromé | chromé | isolation en plastique |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |