{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 23,4 mm | |
Longueur | 27 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637229 17 | |
EAN / GTIN | 4062406061166 | |
Réf. fabricant | 637229 17 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Douille 6 pans 3/8 pouce, Ouverture: 17mm
Sur demande
Disponibilité
881 article(s) en stock
4,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
884 article(s) en stock
4,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
814 article(s) en stock
4,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
982 article(s) en stock
4,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
10,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 12 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Ouverture | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |