{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 19 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 25,6 mm | |
Longueur | 29 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637229 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061180 | |
Réf. fabricant | 637229 19 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 6 pans 3/8 pouce, Ouverture: 19mm
Sur demande
Disponibilité
184 article(s) en stock
4,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 370 article(s) en stock
5,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
10,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromé | chromé | isolation en plastique |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |