{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 18 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 24,5 mm | |
Longueur | 27 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637229 18 | |
EAN / GTIN | 4062406061173 | |
Réf. fabricant | 637229 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 6 pans 3/8 pouce, Ouverture: 18mm
Sur demande
Disponibilité
584 article(s) en stock
5,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 115 article(s) en stock
4,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock
10,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 24,5 mm | 24,5 mm | 30 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromé | chromé | isolation en plastique |
Ouverture | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |