{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 10 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 14,3 mm | |
Longueur | 27 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754002917 | |
Réf. fabricant | 02110010 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE 10 mm
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock
7,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 303 article(s) en stock
3,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
897 article(s) en stock
5,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
218 article(s) en stock
11,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 14,3 | 14,6 | 14,6 | 20 |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromé sur nickel | chromé | chromé | isolation en plastique |
Ouverture | 10 | 10 | 10 | 10 |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |