{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 10 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 14,6 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637220 10 | |
EAN / GTIN | 4045197163165 | |
Réf. fabricant | 637220 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 6 pans 3/8 pouce 10 mm
Sur demande
Disponibilité
1 293 article(s) en stock
3,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
880 article(s) en stock
5,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
219 article(s) en stock
11,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 14,6 | 14,6 | 20 |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Tournevis pour vis TORX® |
Carré d'entraînement | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Surface | chromé | chromé | isolation en plastique |
Ouverture | 10 | 10 | 10 |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |